« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15382005 - ÖLFLEX TRAIN HT 150 F 1,8kV 1x
ÖLFLEX TRAIN HT 150 F 1,8kV 1x16
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15382005
Référence Sonepar : 00205781804
EAN : 4044777818044
Description
Câble ferroviaire; 1X16; EN 50382-2; Type F; U0/U: 1.8 / 3 kV; -40 - 150 °C; Silicone; ; noir