« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15382061 - ÖLFLEX TRAIN HT 150 FF 3,6kV 1
ÖLFLEX TRAIN HT 150 FF 3,6kV 1x4
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15382061
Référence Sonepar : 00205781850
EAN : 4044777818501
Description
Câble ferroviaire; 1X4; EN 50382-2; Type FF; U0/U: 3.6 / 6 kV; -40 - 150 °C; Silicone;