« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15382072 - ÖLFLEX TRAIN HT 150 FF 3,6kV 1
ÖLFLEX TRAIN HT 150 FF 3,6kV 1x185
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15382072
Référence Sonepar : 00205781861
EAN : 4044777818617
Description
Câble ferroviaire; 1X185; EN 50382-2; Type FF; U0/U: 3.6 / 6 kV; -40 - 150 °C; Silicone;