« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15382083 - ÖLFLEX TRAIN HT 150 FX 3,6kV 1
ÖLFLEX TRAIN HT 150 FX 3,6kV 1x120
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15382083
Référence Sonepar : 00205781868
EAN : 4044777818686
Description
Câble ferroviaire; 1X120; EN 50382-2; Type FX; U0/U: 3.6 / 6 kV; -40 - 150 °C; Silicone; ; noir