« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 15382084 - ÖLFLEX TRAIN HT 150 FX 3,6kV 1
ÖLFLEX TRAIN HT 150 FX 3,6kV 1x150
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 15382084
Référence Sonepar : 00205781869
EAN : 4044777818693
Description
Câble ferroviaire; 1X150; EN 50382-2; Type FX; U0/U: 3.6 / 6 kV; -40 - 150 °C; Silicone; ; noir