• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lapp - 44423055 - EPIC POWER M17 D6 3+PE M 3,5-1

  • EPIC POWER M17 D6 3+PE M 3,5-11 (5)
    • Fabricant : Lapp
    • Réf. fabricant : 44423055
    • Référence Sonepar : 00205670487
    • EAN : 4044776704874
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

cable connector; Power M 17; Broche; Nombre de contacts: 3+PE; Pour section (min./max.) : 0.25mm² - 2.5mm²; Plage de serrage (min./max.) : 3.5mm - 11mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver