« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 44423127 - EPIC M17 BCMS 0,6MM 0,34-0,5
EPIC M17 BCMS 0,6MM 0,34-0,5
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 44423127
Référence Sonepar : 00205670559
EAN : 4044776705598
Description
Contact pour modèle: M17; ; Douille; Raccord à sertir; Pour section (min./max.) : 0.34mm² - 0.5mm²; Laiton plaqué or