« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 44423131 - EPIC M17 SCM 1MM 0,34-0,5
EPIC M17 SCM 1MM 0,34-0,5
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 44423131
Référence Sonepar : 00205670563
EAN : 4044776705635
Description
Contact pour modèle: M17; ; Broche; Raccord à sertir; Pour section (min./max.) : 0.34mm² - 0.5mm²; Laiton plaqué or