« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 44423133 - EPIC M17 SCM 0,6MM 0,06-0,25
EPIC M17 SCM 0,6MM 0,06-0,25
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 44423133
Référence Sonepar : 00205670565
EAN : 4044776705659
Description
Contact pour modèle: M17; ; Broche; Raccord à sertir; Pour section (min./max.) : 0.06mm² - 0.25mm²; Laiton plaqué or