• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lapp - 44423210 - EPIC H-BE 24 SP 25 - 48

  • EPIC H-BE 24 SP 25 - 48
    • Fabricant : Lapp
    • Réf. fabricant : 44423210
    • Référence Sonepar : 00205678952
    • EAN : 4044776789529
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Insert de connecteur avec raccord Push-In Broche; Nombre de contacts: 24+PE; Size: 48B; 600 V CA rms / CC selon UL/CSA; 13 A selon UL/CSA; Pour section (min./max.) : 0.14mm² - 2.5mm²; Contacts inclus; Polyamide

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver