« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 44423261 - EPIC MHB Coax D=1.6mm
EPIC MHB Coax D=1.6mm
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 44423261
Référence Sonepar : 00205748960
EAN : 4044777489602
Description
Système modulaire; Raccord à sertir; Nombre de contacts: 1; Slots nécessaires: 2; Pour section (min./max.) : 0.14mm² - 2.5mm²; 50 V CA rms / CC selon IEC; 10 A selon IEC