« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 44423262 - EPIC MHS Coax D=2.5mm
EPIC MHS Coax D=2.5mm
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 44423262
Référence Sonepar : 00205748958
EAN : 4044777489589
Description
Système modulaire; Raccord à sertir; Nombre de contacts: 1; Slots nécessaires: 2; Pour section (min./max.) : 0.14mm² - 2.5mm²; 50 V CA rms / CC selon IEC; 16 A selon IEC