« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 44423328 - EPIC MHS 1 CM 250A protected
EPIC MHS 1 CM 250A protected
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 44423328
Référence Sonepar : 00205787768
EAN : 4044777877683
Description
Système modulaire; Raccord à sertir; Nombre de contacts: 1; Slots nécessaires: 2; Pour section (min./max.) : 25mm² - 95mm²; 1000 V CA rms / CC selon IEC; 250 A selon IEC