« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 44423329 - EPIC MHB 1 CM 250A protected
EPIC MHB 1 CM 250A protected
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 44423329
Référence Sonepar : 00205787769
EAN : 4044777877690
Description
Système modulaire; Raccord à sertir; Nombre de contacts: 1; Slots nécessaires: 2; Pour section (min./max.) : 25mm² - 95mm²; 1000 V CA rms / CC selon IEC; 250 A selon IEC