« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 44423342 - EPIC MHS 1 CM 250A
EPIC MHS 1 CM 250A
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 44423342
Référence Sonepar : 00205841948
EAN : 4044778419486
Description
Système modulaire; Raccord à sertir; Nombre de contacts: 1; Slots nécessaires: 2; Pour section (min./max.) : 25mm² - 95mm²; 1000 V CA rms / CC selon IEC; 250 A selon IEC