« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 44424050 - EPIC H-Q 12 BCM (10)
EPIC H-Q 12 BCM (10)
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 44424050
Référence Sonepar : 00205673691
EAN : 4044776736912
Description
Insert à sertir Douille; Nombre de contacts: 12+PE; Size: 3A; 230 V CA rms / CC selon IEC; 14 A selon UL; Pour section (min./max.) : 0.14mm² - 2.5mm²; Polyamide