« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 44428261 - EPIC SOLAR 4 F 2.5 mm²
EPIC SOLAR 4 F 2.5 mm²
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 44428261
Référence Sonepar : 00205006070
EAN : 4064727050300
Description
Connecteur solaire, Douille; Raccord à sertir; Pour section (min./max.) : 2.5 mm²; 22 A selon IEC; 1000 V CA rms / CC selon IEC; Matériau de base du boîtier: Polyamide; Matériau du contact: Laiton étamé;