« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 44429321 - EPIC POWER LS1.5 D BCM 3,6MM AU 6,0-10,0
EPIC POWER LS1.5 D BCM 3,6MM AU 6,0-10,0
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 44429321
Référence Sonepar : 00205504263
EAN : 4044775042632
Description
Contact pour modèle: LS1.5; ; Douille; Raccord à sertir; Pour section (min./max.) : 6mm² - 10mm²; Laiton plaqué or