« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 44429323 - EPIC POWER LS1.5 D BCM 2MM AU
EPIC POWER LS1.5 D BCM 2MM AU 0,75-1,5 (
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 44429323
Référence Sonepar : 00205504265
EAN : 4044775042656
Description
Contact pour modèle: LS1.5; ; Douille; Raccord à sertir; Pour section (min./max.) : 0.75mm² - 1.5mm²; Laiton plaqué or