« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 44429331 - EPIC POWER LS1.5 F SCM 2MM AU
EPIC POWER LS1.5 F SCM 2MM AU 0,75-1,5 (
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 44429331
Référence Sonepar : 00205504275
EAN : 4044775042755
Description
Contact pour modèle: LS1.5; ; Broche; Raccord à sertir; Pour section (min./max.) : 0.75mm² - 1.5mm²; Laiton plaqué or