« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 53111420 - SKINTOP ST-M 20x1,5 RAL 7035 L
SKINTOP ST-M 20x1,5 RAL 7035 LGY
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 53111420
Référence Sonepar : 00205005384
EAN : 4044773176063
Description
Presse-étoupe; M 20; Plage de serrage (min./max.) : 6 - 13 mm; Taille de clé 1: 25; gris clair; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66;