« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 53111840 - SKINTOP BS-M 32x1,5 RAL 7035 L
SKINTOP BS-M 32x1,5 RAL 7035 LGY
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 53111840
Référence Sonepar : 00205005415
EAN : 4044773174304
Description
Presse-étoupe avec protection antiflexion; M 32; Plage de serrage (min./max.) : 9 - 21 mm; Taille de clé 1: 36; gris clair; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69