« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 53112889 - SKINTOP CLICK BS 20 RAL 7035 L
SKINTOP CLICK BS 20 RAL 7035 LGY
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 53112889
Référence Sonepar : 00205005550
EAN : 4044773822496
Description
Presse-étoupe avec protection antiflexion; Diamètre ouverture: 20.3mm; Plage de serrage (min./max.) : 7mm - 13mm; Taille de clé 1: 27mm; gris clair; IP 68 - 5 bar (30 min)