« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 53112921 - SKINTOP CLICK 12 RAL 7001 SGY
SKINTOP CLICK 12 RAL 7001 SGY
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 53112921
Référence Sonepar : 00205005558
EAN : 4044774409030
Description
Presse-étoupe; Diamètre ouverture: 12.3mm; Plage de serrage (min./max.) : 4.5mm - 7mm; Taille de clé 1: 18mm; gris argenté; IP 68 - 4 bar (30 min)