• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lapp - 53112923 - SKINTOP CLICK 12 RAL 9005 BK

  • SKINTOP CLICK 12 RAL 9005 BK
    • Fabricant : Lapp
    • Réf. fabricant : 53112923
    • Référence Sonepar : 00205005560
    • EAN : 4044774409054
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Presse-étoupe; Diamètre ouverture: 12.3mm; Plage de serrage (min./max.) : 4.5mm - 7mm; Taille de clé 1: 18mm; noir; Résistant aux UV; IP 68 - 4 bar (30 min)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver