« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 53112925 - SKINTOP CLICK-R 12 RAL 7035 LG
SKINTOP CLICK-R 12 RAL 7035 LGY
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 53112925
Référence Sonepar : 00205005562
EAN : 4044774409078
Description
Presse-étoupe; Diamètre ouverture: 12.3mm; Plage de serrage (min./max.) : 3.5mm - 5mm; Taille de clé 1: 18mm; gris clair; IP 68 - 4 bar (30 min)