« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 53113321 - SKINTOP SOLAR plus M12 mit O-R
SKINTOP SOLAR plus M12 mit O-Ring
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 53113321
Référence Sonepar : 00205113321
EAN : 4044774921815
Description
Presse-étoupe; M 12; Plage de serrage (min./max.) : 3.5 - 7 mm; Taille de clé 1: 15; noir; Résistant aux UV; IP 68 - 5 bar (30 min);