« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 53113331 - SKINTOP SOLAR plus M16 mit O-R
SKINTOP SOLAR plus M16 mit O-Ring
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 53113331
Référence Sonepar : 00205113331
EAN : 4044774921822
Description
Presse-étoupe; M 16; Plage de serrage (min./max.) : 7 - 9 mm; Taille de clé 1: 19; noir; Résistant aux UV; IP 68 - 5 bar (30 min);