• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lapp - 53806800 - SKINTOP INOX-R NPT 1"

  • SKINTOP INOX-R NPT 1"
    • Fabricant : Lapp
    • Réf. fabricant : 53806800
    • Référence Sonepar : 00205781516
    • EAN : 4044777815166
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Presse-étoupe; NPT 1"; Plage de serrage (min./max.) : 8 - 15 mm; Taille de clé 1: 36; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 69, IP 68 - 5 bar (30 min);

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver