« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 53806822 - SKINTOP INOX SC NPT 1"
SKINTOP INOX SC NPT 1"
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 53806822
Référence Sonepar : 00205590960
EAN : 4056155909602
Description
Presse-étoupe; NPT 1"; Plage de serrage (min./max.) : 11 - 21 mm; Taille de clé 1: 36; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 69, IP 68 - 5 bar (30 min); Blindage CEM