« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 55503292 - SILVYN FG 2" 51,6x59,9 BU
SILVYN FG 2" 51,6x59,9 BU
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 55503292
Référence Sonepar : 00205734202
EAN : 4044777342020
Description
Gaine de protection en métal avec gaine; Diamètre intérieur: 51.6mm; Diamètre extérieur: 59.9mm; Dimension nominale: 2; Acier;