« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 55510450 - SILVYN LTP 90° M32x1,5 NPB
SILVYN LTP 90° M32x1,5 NPB
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 55510450
Référence Sonepar : 00205374561
EAN : 4044773745610
Description
Presse-étoupe coudé; M 32; Dimension nominale: 32; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 32; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 69, IP 66, IP 67, IP 68 - 5 bar;