• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lapp - 61721268 - SILVYN BRAID PA6 NW 16 14,0-24,0 / 400m

  • SILVYN BRAID PA6 NW 16 14,0-24,0 / 400m
    • Fabricant : Lapp
    • Réf. fabricant : 61721268
    • Référence Sonepar : 00205748808
    • EAN : 4044777488087
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gaine de protection simple; Diamètre intérieur: 14mm; Diamètre extérieur: 24mm; Dimension nominale: 16; Sans halogène; Résistant aux UV

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver