« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 61794969 - PANEL CONNECTORS L-RB 48 V
PANEL CONNECTORS L-RB 48 V
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 61794969
Référence Sonepar : 00205319444
EAN : 4044773194449
Description
Connecteur plat; Embout à sertir adéquat: PEW 12.060; Type cosse plate: Cosse entièrement isolée (type V); Pour section (min./max.) : 1.5mm² - 2.5mm²; bleu; Laiton étamé