« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 61919470 - Marking rings Pliosnap 1 U WH
Marking rings Pliosnap 1 U WH
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 61919470
Référence Sonepar : 00205731291
EAN : 4044777312917
Description
Bague de marquage; Marquage: U; Diamètre de câble : 1.0mm - 1.4mm; Pour section (min./max.) : 0.32mm² - 0.32mm²; blanc; Polyacétal; Sans halogène