« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 61919670 - Marking rings Pliosnap 12 U WH
Marking rings Pliosnap 12 U WH
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 61919670
Référence Sonepar : 00205731491
EAN : 4044777314911
Description
Bague de marquage; Marquage: U; Diamètre de câble : 4.5mm - 6.0mm; Pour section (min./max.) : 4.6mm² - 4.6mm²; blanc; Polyacétal; Sans halogène