« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 72044100 - EPIC SIGNAL M23 D6 -20 9,5-13,
EPIC SIGNAL M23 D6 -20 9,5-13,5 (5)
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 72044100
Référence Sonepar : 00205000709
EAN : 4044773623475
Description
cable connector; Signal M 23; Bleu (-20°); Plage de serrage (min./max.) : 9.5mm - 13.5mm