« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 72400001 - EPIC SIGNAL M23 SCM 1MM AU 0.1
EPIC SIGNAL M23 SCM 1MM AU 0.14-1.0 (10)
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 72400001
Référence Sonepar : 00205000730
EAN : 4044773795721
Description
Contact pour modèle: M23; ; Broche; Raccord à sertir; Pour section (min./max.) : 0.14mm² - 1mm²; Laiton plaqué or