« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 74020601 - EPIC SIGNAL M23 BCMS 1MM AU 0.14-1.0 (10
EPIC SIGNAL M23 BCMS 1MM AU 0.14-1.0 (10
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 74020601
Référence Sonepar : 00205000856
EAN : 4044773536287
Description
Contact pour modèle: M23, LS1; ; Douille; Raccord à sertir; Pour section (min./max.) : 0.14mm² - 1mm²; Laiton plaqué or