« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lapp - 74034501 - EPIC POWER LS1 D BCMD 1MM AU 0,14-1,0 (1
EPIC POWER LS1 D BCMD 1MM AU 0,14-1,0 (1
Fabricant : Lapp
Réf. fabricant : 74034501
Référence Sonepar : 00205000866
EAN : 4044773535891
Description
Contact pour modèle: M23, LS1; ; Douille; Raccord à sertir; Pour section (min./max.) : 0.14mm² - 1mm²; Laiton plaqué or