• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lapp - 7410044 - oLFLEX VFD with Signal 10AWG-4

  • oLFLEX VFD with Signal 10AWG-4C+14AWG-2C
    • Fabricant : Lapp
    • Réf. fabricant : 7410044
    • Référence Sonepar : 00205410044
    • EAN : 4044773467406
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ÖLFLEX VFD with Signal 10AWG-4C+14AWG-2C