Description
Pour lampes : HI-CE : 35 à 40W HI : 70 à 400W HS : 70 à 400W IP20 198-264V / 50-60Hz Tension d'allumage : 3,5 - 5kV Fonctionnement maximal de la lampe : 4,6A Pertes : 1W (1,80A), 2W (3,0A), 3W (4,6A) Système d'impulsions multiples Cycles d'implusion : <= 6 Capacité de charge : 20 - 100 pF Tc : +105°C T° minimum : -30°C Type intégré Complètement électronique Peut être couplé avec n'importe quel type de ballast Faible température Boîtier en plastique et résiné auto-extinguible, non inflammable (conformément à la norme EL94V0)