Description
Pour lampes : 2* TC-DE 26W 2* TC-F 24, 36W 2* TC-L 24, 36, 40W 2* TC-TE 26, 32, 42W 2* T5 HO 24, 39W 2* T8 18, 36W 2* T8C 22, 32, 40W 2* T5C 22, 40W 2* 2D 38W Tension d'entrée nominale : 220-240V Tension d'entrée AC : 180-300V Tension d'entrée DC : 160-300V Tension de démarrage : 198V Fréquence d'entrée : 0/50-60Hz Facteur de puissance : 0,98 Fréquence de fonctionnement : 40kHz Protection en fin de vie, contre les courts-circuits, coupure auto en cas de lampe défectueuse Identification auto du type de lampe Redémarrage auto après remplacement de la lampe Démarrage à chaud Ta : -25°C +60°C Tc : +75°C