Description
300W 230 / 12 V 50Hz Classe II IP 20 Boîtier en polycarbonate Haute sécurité Montage très simple Ta : +30°C La plus haute fiabilité Protection contre les surcharges primaires Disjoncteur thermique réversible Raccordement primaire : 2,5mm2 bornes serre-câble / arrêt de traction Raccordement secondaire : 10mm2 serre-câble / arrêt de traction