• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LCI - 3150009 - Diffuseur 2m blanc - pour Rail

  • Diffuseur 2m blanc - pour Rail 3 phases
    • Fabricant : LCI
    • Réf. fabricant : 3150009
    • Référence Sonepar : 00471779296
    • EAN : 3760277792967
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Diffuseur blanc pour rails 3 allumages 1m, 2m et 3m.