« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
LCI - 3151109 - Diffuseur 2m noir - pour Rail
Diffuseur 2m noir - pour Rail 3 phases
Fabricant : LCI
Réf. fabricant : 3151109
Référence Sonepar : 00471779297
EAN : 3760277792974
Description
Diffuseur noir pour rails 3 allumages 1m, 2m et 3m.