• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LCI - 3825006 - RE T5 ALU 35W 4200 7516

  • RE T5 ALU 35W 4200 7516
    • Fabricant : LCI
    • Réf. fabricant : 3825006
    • Référence Sonepar : 00471825006
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Réglette T5 35W alu 4200°K avec interrupteur Nombre de lampes maximum par ligne : 4 Tension : 230-240V Fréquence : 50-60Hz IP 20 Classe II Livré avec lampe 4200°K + cordon d'alimentation 1,8m + connecteur de liaison + cordon de liaison 0,20m pour mise en ligne Avec interrupteur sur le côté Equipé de ballast électronique Allumage avec préchauffage Coprs en aluminium et diffuseur en polycarbonate Conforme à l'essai au fil incandescent à 850°C Source fluorescente alimentée par un ballast électronique pour un éclairage à haut rendement, d'oû une faible consommation Possibilité de mettre les réglettes bout à bout soit par connecteur, soit par cordon Allumage sans papillotement et absence totale de bourdonnement