• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LCI - 5035709 - DL LED R6C 15W 3000K 1579lm

  • DL LED R6C 15W 3000K 1579lm diametre 175mm
    • Fabricant : LCI
    • Réf. fabricant : 5035709
    • Référence Sonepar : 00471470509
    • EAN : 3701194705098
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DL LED R6C 15W 3000K 1579lm diam: 175

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver