• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LCI - 5381415 - FLATLED ANGLE 3W 300mm

  • FLATLED ANGLE 3W 300mm 4000K - 230lm - dimensions : 10,8x27x300mm
    • Fabricant : LCI
    • Réf. fabricant : 5381415
    • Référence Sonepar : 00471470537
    • EAN : 3701194705371
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FLATLED ANGLE 3W 300mm 4000K (colisage 20 pcs)