« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
LCI - 5381717 - FLATLED Cable de depart
FLATLED Cable de depart pour repartiteur 1000mm 8A
Fabricant : LCI
Réf. fabricant : 5381717
Référence Sonepar : 00471470543
EAN : 3701194705432
Description
FLATLED Câble de départ pour répartiteur 1000 mm 8A